BRADY PICTOGRAM POLYPROP 831076

Pictogram Draag anti-statische schoenen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:831076
Rubix:22611994
Fabrikant:831076
EAN:0754473870423
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 831076

Technische samenvatting

Modelscarpe antistatiche obbligatorie
Materiaalpolypropyleen (pp)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 831076


Pictogram Draag anti-statische schoenen
ISO-veiligheidssignalering van Brady voor ESD-gebieden: het dragen van antistatische schoenen is verplicht. Rond bord in PP Ø 100 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelscarpe antistatiche obbligatorie
Materiaalpolypropyleen (pp)
Hoogte1,55 mm
Diameter100 mm
Bouwvormrond
6,73 excl. BTW
/ stuk
8,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen