BRADY PICTOGRAM 303 B-7541 100 MM
Pictogram identificatie gevaarlijke stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:250210
Rubix:22610038
Fabrikant:250210

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM 303 B-7541 100 MM
Pictogram voor identificatie van gevaarlijke stoffen - Bijtende (corrosieve) stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | matières corrosives |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 87 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,68 excl. BTW
/ stuk
€ 10,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
