BRADY PIC. VERBODEN VR. ONBEVOEGDEN 223286 -450 X 150 MM
Pictogram Polypropyleen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:223286
Rubix:22572454
Fabrikant:223286

Documenten
Productdetails : BRADY PIC. VERBODEN VR. ONBEVOEGDEN 223286 -450 X 150 MM
Verbodspictogram - Toegang verboden voor onbevoegden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | interdiction |
| Lengte | 450 mm |
| Breedte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,93 excl. BTW
/ stuk
€ 21,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
