BRADY PICTOGRAM GA RECHTDOOR B7538 DIAM. 350 PIC.906

Pictogram voor vloermarkering Rechtdoor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:306912
Rubix:22575342
Fabrikant:306912
EAN:0888434426029
BRADY PICTOGRAM GA RECHTDOOR B7538 DIAM. 350 PIC.906

Technische samenvatting

Modelpannello di segnaletica a pavimento vai dritto
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM GA RECHTDOOR B7538 DIAM. 350 PIC.906


Brady B-7538 is a surface printed white polyester with a permanent acrylic pressure sensitive adhesive and over laminated with a clear anti-slip vinyl film.

Toepassingen

COVID-19;Facility identification;Floor marking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpannello di segnaletica a pavimento vai dritto
Lengte350 mm
Hoogte350 mm
Breedte350 mm
17,66 excl. BTW
/ stuk
21,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden