BRADY PICTOGRAM ALU. 818428
ISO Veiligheidspictogram Oogbescherming verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:818428
Rubix:22611414
Fabrikant:818428
EAN:0754473150761


Technische samenvatting
| Model | è obbligatorio indossare protezione per gli occhi |
|---|---|
| Materiaal | aluminium |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 818428
ISO Veiligheidspictogram - Oogbescherming verplicht
ISO veiligheidsbord Brady 818428 met pictogram M004: oogbescherming verplicht. Rond aluminium bord, diameter 100 mm, voor binnen-/buitengebruik.
Toepassingen
Facility Identification
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | è obbligatorio indossare protezione per gli occhi |
| Materiaal | aluminium |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Diameter | 100 mm |
| Bouwvorm | circulair |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,39 excl. BTW
/ stuk
€ 13,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen