Referenties
Fischer:512685
Rubix:A0551063
Fabrikant:FRS 1/2" M8/M10 A4
EAN:4048962118124

Technische samenvatting
| Type | frs |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Klembereik, minimaal | 20 mm |
Productdetails : FISCHER PIJPBEUGEL RVS A4 FRS 1/2" M8/M10 512685
De tweeschroevige buisklem met een eenvoudige aansluitdraad.
• Tweeschroevigheid voor geoptimaliseerde aanpassing aan de buitendiameter van de buis• Verliesbeveiliging van de schroef• Geluidsdempende inzet• Aansluitmoer met combidraad M8 / M10De fischer Rohrschelle FRS is een tweeschroevige buisbeugel van galvanisch verzinkt staal, materiaalkwaliteit DD11, met combi-aansluitdraad M 8/M 10. De uitvoering met twee schroeven maakt een geoptimaliseerde aanpassing aan de buitendiameter van de leiding mogelijk. Samen met de combi-aansluiting verhoogt dit de flexibiliteit. Hiermee kunnen leidingen met een buitendiameter van 12 - 168 mm veilig worden bevestigd met een draadstang of stiftbout overeenkomstig de brandbeveiligingseisen van brandwerendheidsklasse R 120 en de MLAR in binnenruimtes. De buisbeugel voldoet met een chloor- en siliconenvrije geluidsdempende inzet aan de eisen van DIN 4109. De fischer FRS is geschikt voor toepassingen in het temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C.
Sterke punten
• Het brandtestrapport garandeert objectief geteste functionele veiligheid• De tweeschroefs uitvoering maakt een optimale aanpassing aan de buitendiameter van de buis mogelijk• De aansluitmoer met combinatiedraad M8 / M10 zorgt voor flexibiliteit op de bouwplaats• De geluidsisolerende inzet zorgt voor geluidsreductie en voorkomt contactcorrosie• De verliesbeveiliging van de schroeven garandeert een probleemloze montage
Toepassingen
• Bevestiging van leidingen met draadstangen of stiftbouten, ook bij brandveiligheidseisen• Voor gebruik binnens- en buitenshuis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | frs |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Klembereik, minimaal | 20 mm |
| Klembereik, maximaal | 24 mm |
| Klemdiameter | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.793,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 2.169,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




