GEDORE PIJPBUIGAPPARAAT 2 - 257000
Pijpbuigapparaat hand-hydraulisch opklapbaar 257
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:257000
Rubix:10241318
Fabrikant:4587400
EAN:4017981257008

Documenten
Productdetails : GEDORE PIJPBUIGAPPARAAT 2 - 257000
• voor gas- en waterleidingen EN 10255 (DIN 2440/2441) tot max. 90°
• drukkracht 100 kN
• levering in houten montagekist
• leverbaar in verschillende uitvoeringen: - hand- of elektro-hydraulisch aangedreven - met open of opklapbaar buigframe - als basisapparaat zonder buigvormen of in set met buigvormen nr. 263103-120
• optionele buiggereedschappen onder nr. 263-264 beschikbaar voor: - vlampijpen EN 10220 (DIN 2448) van 1/2 tot 1.1/2", resp. van 20 tot 44,5 mm - metrische pijpen van 20 tot 44,5 mm
• buiggereedschappen voor overige afmetingen en voor edelstaalpijpen op aanvraag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54000 g |
| Diameter buis | 44,5 mm |
| Gewicht | 54000 g |
| Aangepaste tariefcode | 84622991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
