Referenties
Gedore:242422
Rubix:10240740
Fabrikant:4565860
EAN:4017981242462

Productdetails : GEDORE PIJPBUIGTANG 22 MM 90? - 242422
Afmetingen van 10 tot 22 mm Ø tot 90°. Voor dunwandige, buigzame stalen pijp (max. Wanddikte 1,5 mm) alsmede zachte koperen pijp EN 1057 (ook met vaste ommanteling). Blauw gemoffeld, slede poedergecoat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4300 g |
| Diameter | 22 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Lengte | 820 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
