SPARTEX RVS A4 MOER M/ PIJPSCHROEFDRAAD D431A 1 1/4"
Pijpmoeren volgens DIN 431 ISO 228
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECHT1-1/4"A4
Rubix:08213212
Fabrikant:04314114
EAN:4043377032423


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 431 |
| Diameter schroefdraad | 1,25 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER M/ PIJPSCHROEFDRAAD D431A 1 1/4"
SPARTEX RVS A4 MOER M/ PIJPSCHROEFDRAAD D431A 1 1/4"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 431 |
| Diameter schroefdraad | 1,25 mm |
| Voor schroeven | m1 |
| Kwaliteitsklasse | a4-50 |
| Sleutel | sw55 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,43 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 41,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen