Referenties
Spartex:ECHUFF1,5.18A4-80
Rubix:08213194
Fabrikant:0934418 15
EAN:4043377099273


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M18X1,5
SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Voor schroeven | m18 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Sleutel | sw27 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,32 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 69,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
18 mm
Voor schroeven
m18