Referenties
Bahco:1936M-46-50
Rubix:10080865
EAN:7314151830212

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL 46-50MM 1936M-46-50
Pijpsleutels, metrisch. Normen: DIN 896-B. Materiaal: speciaalstaal van chroom-molybdeen. Recht buismateriaal. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.
Sterke punten
Metric Tubular Double Head Socket Wrench
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 880 g |
| Opening | 46-50 mm |
| Lengte | 233 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,03 excl. BTW
/ stuk
€ 78,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
