KNIPEX PIJPSNIJDER VOOR BESCHERMINGS BUIS 90 25 20
Pijpsnijder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:90 25 20
Rubix:10162785
EAN:4003773046004

Documenten
Productdetails : KNIPEX PIJPSNIJDER VOOR BESCHERMINGS BUIS 90 25 20
Deze KNIPEX buissnijder is een professioneel gereedschap dat is ontworpen voor het zuiver en nauwkeurig knippen van koppelingsbuizen, PE-RT-buizen en kunststofbuizen met dikke randen. Dankzij de beweegbare centreerbekken wordt een haakse snede zonder inspanning gegarandeerd.
Kenmerken:
Deze KNIPEX buissnijder is speciaal ontwikkeld voor professionals in de bouw, met name in de sanitaire, verwarmings- en elektrotechnische sector. De haakse snede wordt verzekerd door een systeem van beweegbare bekken die de buis stevig fixeren. Dit mechanisme verhoogt de precisie en vereenvoudigt het positioneren van het werkstuk.
Het model 90 25 40 maakt gebruik van een ratelprincipe met meerdere slagen, waardoor de benodigde kracht aanzienlijk wordt verminderd, zelfs bij herhaald gebruik. Het model 90 25 20 is daarnaast voorzien van een bek om PE-RT buizen vast te grijpen en het intrekken te vergemakkelijken. Deze tang is comfortabel in gebruik en voorkomt musculoskeletale aandoeningen.
Specificaties:
• Beschikbare referenties: 90 25 20 en 90 25 40
• Totale lengte: 210 mm
• Gewicht: 318 g (model 20) en 500 g (model 40)
• Snijcapaciteit kunststof- en koppelingsbuizen: Ø 26–40 mm
• Snijcapaciteit beschermingsbuizen: Ø 18 - 35 mm
• Snijtype: ratelsnede (model 40), klassiek snijmechanisme (model 20)
• Mes: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard, verwisselbaar
• Handgrepen: ergonomisch, bi-materiaal
• Afwerking: verchroomde behuizing
• Snijhoek: 90°
Normen:
• REACH-conformiteit: bevat SVHC-stoffen
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits bedrijf dat in 1882 in Wuppertal werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardig precisiegereedschap voor professionals. Het merk staat wereldwijd bekend om de kwaliteit van zijn tangen en snijgereedschap en combineert hoge eisen, innovatie en duurzaamheid. Met meer dan 140 jaar ervaring en een 100% Duitse productie staat KNIPEX synoniem voor betrouwbaarheid en topkwaliteit.
Kenmerken:
Deze KNIPEX buissnijder is speciaal ontwikkeld voor professionals in de bouw, met name in de sanitaire, verwarmings- en elektrotechnische sector. De haakse snede wordt verzekerd door een systeem van beweegbare bekken die de buis stevig fixeren. Dit mechanisme verhoogt de precisie en vereenvoudigt het positioneren van het werkstuk.
Het model 90 25 40 maakt gebruik van een ratelprincipe met meerdere slagen, waardoor de benodigde kracht aanzienlijk wordt verminderd, zelfs bij herhaald gebruik. Het model 90 25 20 is daarnaast voorzien van een bek om PE-RT buizen vast te grijpen en het intrekken te vergemakkelijken. Deze tang is comfortabel in gebruik en voorkomt musculoskeletale aandoeningen.
Specificaties:
• Beschikbare referenties: 90 25 20 en 90 25 40
• Totale lengte: 210 mm
• Gewicht: 318 g (model 20) en 500 g (model 40)
• Snijcapaciteit kunststof- en koppelingsbuizen: Ø 26–40 mm
• Snijcapaciteit beschermingsbuizen: Ø 18 - 35 mm
• Snijtype: ratelsnede (model 40), klassiek snijmechanisme (model 20)
• Mes: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard, verwisselbaar
• Handgrepen: ergonomisch, bi-materiaal
• Afwerking: verchroomde behuizing
• Snijhoek: 90°
Normen:
• REACH-conformiteit: bevat SVHC-stoffen
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits bedrijf dat in 1882 in Wuppertal werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardig precisiegereedschap voor professionals. Het merk staat wereldwijd bekend om de kwaliteit van zijn tangen en snijgereedschap en combineert hoge eisen, innovatie en duurzaamheid. Met meer dan 140 jaar ervaring en een 100% Duitse productie staat KNIPEX synoniem voor betrouwbaarheid en topkwaliteit.
For cutting composite pipes with diameters from 12.0 to 25.0 mm and for cutting flexible protective tubes with a diameter of 18.0 - 35.0 mm without damaging a potential pipe inside. Easily exchangeable blades. A calibration arbor can be fitted, for example for Geberit composite pipes with 11.5 and 15.0 mm dia.. High strength special grade steel, oil-hardened and tempered. Blades: special tool steel, oil-hardened, interchangeable. Tool body: high-grade chrome vanadium electric steel, oil-hardened.
Sterke punten
• Haakse snede dankzij automatische fixatie van de buis
• Verminderd inspanningsniveau dankzij het ratelmechanisme met meerdere slagen (model 90 25 40)
• Verwisselbaar mes voor een langere levensduur en eenvoudig onderhoud
• Snijden van veel kunststof geribbelde buizen: stevig grijpen zonder interne kabels of buizen te beschadigen (model 90 25 20)
• Verminderd inspanningsniveau dankzij het ratelmechanisme met meerdere slagen (model 90 25 40)
• Verwisselbaar mes voor een langere levensduur en eenvoudig onderhoud
• Snijden van veel kunststof geribbelde buizen: stevig grijpen zonder interne kabels of buizen te beschadigen (model 90 25 20)
Toepassingen
Deze buissnijders zijn ideaal voor sanitaire installaties, verwarmingssystemen en elektrotechnische toepassingen waarbij kunststof- of koppelingsbuizen met dikke randen moeten worden geplaatst. Het model 90 25 20 is geschikt voor koppelings- en PE-RT-buizen tot Ø 26 mm en voor het knippen van kunststof geribbelde buizen zonder de binnenkant van de buizen te beschadigen. Het model 90 25 40 is ideaal voor het knippen van kunststof- en composietbuizen met dikke randen tot Ø 35 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 220x70x20 mm |
| Capaciteit | 25 mm |
| Materiaal slang | plastic |
| Lengte | 210 mm |
| Gewicht | 0,332 kg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82034000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,29 excl. BTW
/ stuk
€ 103,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen