Referenties
Gedore:2270 6
Rubix:10019682
Fabrikant:2963957
EAN:4017981012638
Productdetails : GEDORE PIJPSNIJDER TBV KUNSTSTOF PIJP 50-127MM 2270 6
Pijpsnijder tbv kunststof pijp en meerlaags compoundbuizen 50-127 mm voor het exact knippen van meerlaags compoundbuizen snel wisselen van de snijwieltje zonder extra gereedschap met geïntegreerd afbraammes en reserve snijwieltje in de greep nr. 2270 5 met verstelbare derde drukrol voor optimale geleiding van verschillende buismaten met snelverstelling huis van alu-persgietijzer blauw gelakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 345 mm |
| Gewicht | 1,73 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,49 excl. BTW
/ stuk
€ 199,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen