SMC 3/2 VENTIEL SYJ712M-5WOU-01F-Q

Piloot Gestuurde 3 Poort Ventielen SYJ300/500/700

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYJ712M-5WOU-01F-Q
Rubix:05274900
Fabrikant:SYJ712M-5WOU-01F-Q
SMC 3/2 VENTIEL SYJ712M-5WOU-01F-Q
Technische samenvatting
Typesyj300/500/700
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SYJ712M-5WOU-01F-Q


Elektrisch Bediend 3 Poorts Ventiel, Alle Uitvoeringen
▪ Configuration: 1 (Normally Closed)
▪ Piping: 2 (Body Ported)
▪ Body Option: M (Common EXH)
▪ Common: Standard
▪ Rated Voltage: 5 (24VDC)
▪ Lead Wire: WO (M8 Connector - Without Connector Cable)
▪ Cable length: None
▪ Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
▪ Manual Override: Non-locking Push Style
▪ Port Size: 01 (Base Mounted w/Sub-plate 1/8, Body Ported 1/8)
▪ Thread: F (G)
▪ Bracket: None
▪ Q: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesyj300/500/700
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,47 excl. BTW
/ stuk
81,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen