SMC 3/2 VENTIEL VZ110-5MNZ-M5-Q
Piloot Gestuurde 3 Poort Ventielen VZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VZ110-5MNZ-M5-Q
Rubix:05274940
Fabrikant:VZ110-5MNZ-M5-Q
EAN:3618035017718

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VZ110-5MNZ-M5-Q
Elektrisch Bediend 3 Poorts Ventiel, Rubberafdichting, Metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Type | vz |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,33 excl. BTW
/ stuk
€ 50,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen