SMC 5 POORT VENTIEL SV1100-5FU

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SV

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SV1100-5FU
Rubix:05270402
Fabrikant:SV1100-5FU
EAN:3618036203288
SMC 5 POORT VENTIEL SV1100-5FU
Technische samenvatting
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV1100-5FU


Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Alle Uitvoeringen
•Fluid: air
•Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
•Response time ms (at 0.5MPa): 18 or less
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C
•Enclosure: IP67 (based on IEC529)

Function: 1 (2 Position Single)
Pilot: Internal Pilot
Back Pressure Check: None
Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht72 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Volumestroom280 l/min
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,18 excl. BTW
/ stuk
64,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen