SMC 5 POORT VENTIEL SY3140-5FUE-Q

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY3140-5FUE-Q
Rubix:05294318
Fabrikant:SY3140-5FUE-Q
EAN:3618036191554
SMC 5 POORT VENTIEL SY3140-5FUE-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3140-5FUE-Q


Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Alle Uitvoeringen
Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Body Type: 0 (2 position single)
Manual Override: E (Push-turn locking lever typeSeriesType)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom276 l/min
Land van oorsprongJP
€ 58,14 excl. BTW
/ stuk
€ 70,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen