SMC 5 POORT VENTIEL SY5500R-5U1

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY5500R-5U1
Rubix:05297253
SMC 5 POORT VENTIEL SY5500R-5U1
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5500R-5U1


Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Alle Uitvoeringen (Nieuw Product)
-Vloeistof: Lucht.
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Bediening: 5 (drukcentrum met 3 posities)
Montage/aansluiting: 0 (Basis gemonteerd)
Afdichting: 0 (Rubber)
Pilootspecificatie: R (externe pilot)
Terugslagklep: Geen
Pilootklep: Standaard (0,7MPa)
Spoelspecificatie: Standaard
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Specificatie licht/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijk: U (met licht/spanningsbegrenzer, niet-polair)
Handmatige bediening: Niet-vergrendelend Druktype
A B Poortgrootte: Base Mounted Valve
Schroefdraad: Rc (of geen selectie in het geval van One-touch koppelingen)
Montageoptie: Montageschroef, Combinatieschroef met ronde kop
Op bestelling gemaakt: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,14 excl. BTW
/ stuk
112,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen