SMC BASISPLAAT SS5Y3-10F1-09B-C4
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y3-10F1-09B-C4
Rubix:05296040
Fabrikant:SS5Y3-10F1-09B-C4
EAN:3618034224100

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y3-10F1-09B-C4
Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Zijaansluiting, 3000 Serie
SS5Y3-10, 3000 Series Manifold, D-sub Connector, Flat Ribbon Cable, PC Wiring System (IP40), Side Ported
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 476 g |
| Type | insteekconnector aansluitbasis |
| Aantal poorten | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,01 excl. BTW
/ stuk
€ 256,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen