SMC BASISPLAAT SS5Y3-10S0-11B-C6
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y3-10S0-11B-C6
Rubix:05296235
Fabrikant:SS5Y3-10S0-11B-C6

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y3-10S0-11B-C6
Basisplaat voor Serie EX250 Geïntegreerde Seriële Transmissie Systeem (IP67), Zijkant, 5000 Serie
SS5Y3-10S, 3000 Series Manifold for Series EX250 Integrated (I/O) Serial Transmission System (IP67), Side Ported
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 584 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,93 excl. BTW
/ stuk
€ 310,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen