SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-06B-C4

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SS5Y5-10F1-06B-C4
Rubix:05296524
SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-06B-C4
Technische samenvatting
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-06B-C4


Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Zijaansluiting, 3000 Serie
SS5Y5-10, 5000 Serie Manifold, D-sub connector, platte lintkabel, pc-bedradingssysteem (IP40), poort aan zijkant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht846 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten4
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
201,14 excl. BTW
/ stuk
243,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen