SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-06B-C6
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y5-10S0-06B-C6
Rubix:05296646
Fabrikant:SS5Y5-10S0-06B-C6
EAN:3618036211436

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-06B-C6
Basisplaat voor Serie EX250 Geïntegreerde Seriële Transmissie Systeem (IP67), Zijkant, 5000 Serie
SS5Y5-10S, 5000 serie spruitstuk voor serie EX250 geïntegreerd (I/O) serieel transmissiesysteem (IP67), poort aan zijkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 801 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,07 excl. BTW
/ stuk
€ 260,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen