SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S60-12B-C8
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y5-11S60-12B-C8
Rubix:05297048

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S60-12B-C8
Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Onderaansluiting, 5000 Serie
SS5Y5-11S6, 5000-serie spruitstuk voor serie EX600 geïntegreerd (I/O) serieel transmissiesysteem (veldbus) (IP67), met bodempoort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1444 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,87 excl. BTW
/ stuk
€ 401,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen