SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S60-14B-C6
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y5-11S60-14B-C6
Rubix:05297059

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S60-14B-C6
Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Onderaansluiting, 5000 Serie
SS5Y5-11S6, 5000-serie spruitstuk voor serie EX600 geïntegreerd (I/O) serieel transmissiesysteem (veldbus) (IP67), met bodempoort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1578 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,7 bar |
| Drukbereik | 0,15 - 0,7 (internal pilot, 2-position single); 0,1 - 0,7 (2-position double); 0,2 - 0,7 (3-position) |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,06 excl. BTW
/ stuk
€ 447,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen