SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S60-16B-C4
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5Y5-11S60-16B-C4
Rubix:05297070
Fabrikant:SS5Y5-11S60-16B-C4

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S60-16B-C4
Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Onderaansluiting, 5000 Serie
SS5Y5-11S6, 5000 Series Manifold for Series EX600 Integrated (I/O) Serial Transmission System (Fieldbus) (IP67), Bottom Ported
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1712 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Drukbereik | internal pilot: depends on valve type/seal; documented ranges for compatible sy5000 valves include 0,1 - 0,7 / 0,15 - 0,7 / 0,2 - 0,7 |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 408,26 excl. BTW
/ stuk
€ 493,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen