SMC 5 POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SYJ7123-5WAOU-01F-Q

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SYJ3000/5000/7000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYJ7123-5WAOU-01F-Q
Rubix:05273244
Fabrikant:SYJ7123-5WAOU-01F-Q
SMC 5 POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SYJ7123-5WAOU-01F-Q
Technische samenvatting
Typesyj3000/5000/7000
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORTS ELEKTRISCH BEDIEND VENTIEL SYJ7123-5WAOU-01F-Q


Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Basisplaatmontage & Behuizing met Draadaansluiting
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•mm²: body ported range 8,7 - 10,9;
•base mounted 12,7
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50° C

Function: 1 (2 Position Single)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 3 (Common)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: WAO (M8 Connector (IEC60947-5-2) - Without Connector Cable)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 01 (Base Mounted w/Sub-plate 1/8, Body Ported 1/8)
Thread: Rc (or None)
Option: F (Bracket)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesyj3000/5000/7000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,57 excl. BTW
/ stuk
84,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen