Referenties
Hydrowear:047462-L
Rubix:22090250
EAN:5420011707531

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK LONDON 047462 MARINE MT L
LONDON S-4XL
afneembare mouwen
pilot jacket Beaver
kleur navy
Pilot jack 3 in 1
uitneembare stepvoering
verdekte rits door flap met drukknoopsluiting
steekzakken met drukknoopsluiting
meerdere borstzakken en telefoon pocket
fleece kraag
afneembare mouwen
pilot jacket Beaver
kleur navy
Pilot jack 3 in 1
uitneembare stepvoering
verdekte rits door flap met drukknoopsluiting
steekzakken met drukknoopsluiting
meerdere borstzakken en telefoon pocket
fleece kraag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,21 excl. BTW
/ stuk
€ 78,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen