HYDROWEAR PILOTJACK ISO20471 LUIK 047498 FLUO OR/MAR MT M

Pilotjack Luik

Zie technische informatie
Referenties
Hydrowear:047498-M
Rubix:22090682
EAN:5420011712191
HYDROWEAR PILOTJACK ISO20471 LUIK 047498 FLUO OR/MAR MT M
Technische samenvatting
Kleuroranje
Maatm
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK ISO20471 LUIK 047498 FLUO OR/MAR MT M


3 in 1 pilotjack met verdekte rits met drukknopen. Fleece in kraag. Uitneembare stepvoering. Afritsbare mouwen. Telefoonpocket. 2 borstzakken, 2 steekzakken. Binnenzak op voering. Pennenzak op mouw. Extra reflectiebies. Verlengd rugpand met verstelbaar met drukknopen. 285 grams 50% polyester/50% katoen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maatm
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurmarineblauw
Gewicht285 g/m²
Materiaal50% polyester/50% katoen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,00 excl. BTW
/ stuk
96,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen

Maat

Select varianten (5)