Referenties
Bahco:5469 BI
Rubix:10082689
EAN:7314151085346

Documenten
Productdetails : BAHCO PINCET ALGEMEEN PVC 120MM 5469 BI
Pincetten voor algemene toepassingen. Materiaal: 5469 B & 5469 BI: gehard staal5469 BR: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig. Uitvoering: 5469 B & 5469 BR: gepolijst5469 BI: PVC bekleed. Punten 2 mm breed.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 120 mm |
| Gewicht | 23 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,71 excl. BTW
/ stuk
€ 27,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
