Referenties
Knipex:92 61 02
Rubix:A0715301
Fabrikant:92 61 02
EAN:4003773085133



Documenten
Productdetails : KNIPEX PINCET UNVERSEEL 92 61 02
- Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisietaken
- Breed scala aan uitvoeringen: recht, gebogen, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpunten, smalle of stompe punten, evenals verschillende lengtes
- Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers
- Hoogwaardig roestvrij staal: extreem sterk en zeer goede corrosiebestendigheid tegen verschillende atmosferische omstandigheden en veel corrosieve materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 3000 mm |
| Gewicht | 114 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,17 excl. BTW
/ stuk
€ 41,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen