Referenties
Bahco:5579-115
Rubix:10082822
EAN:7314151547844

Documenten
Productdetails : BAHCO MONTAGEPINCET 579-SA 115MM 5579-115
Montagepincet voor het inzetten en vastsolderen van horizontale componenten. Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig. Uitovering: gepolijst. Passend voor componenten tot 2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 115 mm |
| Gewicht | 12 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,28 excl. BTW
/ stuk
€ 47,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
