Referenties
Bahco:5517 I
Rubix:10082769
EAN:7314151573928

Documenten
Productdetails : BAHCO PINCET SPITS 155MM 5517 I
Pincetten met spitse fijn gesmede punten. Materiaal: speciaal gehard staal. Uitvoering:5517: Vernikkeld en gepolijst5517 I: PVC bekleed.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 155 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Afwerking | nikkel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,17 excl. BTW
/ stuk
€ 29,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
