Referenties
Bahco:5590 AM
Rubix:10082833
EAN:7314151821456

Documenten
Productdetails : BAHCO SMD PINCET SM116-SA 120MM 5590 AM
SMD pincet met gegroefde punten voor het verticaal positioneren van cilindrische behuizingen vanaf 1 mm. Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig. Uitvoering: mat gepolijst.
Sterke punten
•Tweezer with grooved tips for vertical positioning of cylindrical devices 1 mm or more
Material: Stainless steel, anti-magnetic, anti-acid
Finish: Anti-glare micro-matt finish
Material: Stainless steel, anti-magnetic, anti-acid
Finish: Anti-glare micro-matt finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 120 mm |
| Gewicht | 14 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | mat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,31 excl. BTW
/ stuk
€ 43,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
