Referenties
Bahco:5516
Rubix:10082765
EAN:7314151086992

Productdetails : BAHCO PINCET COLLEGE MODEL 150MM 5516
Universeel model pincetten. Materiaal: speciaal gehard staal. Uitvoering:5516: vernikkeld, gepolijst5516 I: PVC bekleed.
Sterke punten
•Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 22 g |
| Afwerking | nikkel |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,86 excl. BTW
/ stuk
€ 25,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
