STAHLWILLE PINCET 13130

Pincet

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:77500001
Rubix:10125255
EAN:4018754049202
STAHLWILLE PINCET 13130
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenrecht
Lengte160 mm
Gewicht26 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE PINCET 13130


Recht, met afgeronde punten, bekken fijn getand, gelegeerd staal, roestvrij.

Sterke punten

•Straight
Blunt
Finely milled inside

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x13x170 mm
Logistiek gewicht25 g
Vorm van de bekkenrecht
Lengte160 mm
Gewicht26 g
Materiaalroestvrij staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,98 excl. BTW
/ stuk
25,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen