FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S1-2 3412428

PINCHVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S1-2
Rubix:A0252546
Fabrikant:3412428
EAN:4052568460068
FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S1-2 3412428

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk3,5 bar
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S1-2 3412428


VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4S& pinchventiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk3,5 bar
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Materiaalhoogwaardig rvs (behuizing 1.4301); rvs deksel 1.4404/aisi 316l; afdichtingen fluorrubber; afsluitelement vmq (silicone); kom pps
Debiet5000 l/h
Poortgrootte1/2
Versteltypeextern pneumatisch bediend (extern gestuurde bediening) met mechanische veer-terugstelling
429,11 excl. BTW
/ stuk
519,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen