FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4S1-2 3412427

PINCHVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4S1-2
Rubix:A0252547
Fabrikant:3412427
EAN:4052568460051
FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4S1-2 3412427

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk3,5 bar
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO PINCHVENTIEL VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4S1-2 3412427


VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V& pinchventiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk3,5 bar
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Materiaalvmq (silicone) afsluitelement; fpm afdichtingsmateriaal; behuizing: hooggelegeerd roestvrij staal (1.4301)
Debiet5000 l/h
Poortgrootte1/2
Versteltypeveerretour (mechanische veer); extern gestuurd (pneumatische piloot)
490,10 excl. BTW
/ stuk
593,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen