Referenties
Red Rooster:RR-18N T
Rubix:25043372
EAN:8717981332502

Documenten
Productdetails : REDROOSTER SLAGMOERSLEUTEL 1/2 RRI-18N T
De RR-18N T met koppelbegrenzing van RED ROOSTER levert volle kracht bij het losdraaien. Bij het vastzetten wordt echter het koppel begrensd op maximaal 90 Nm. Daardoor worden die wielmoeren nooit meer op een te hoog kopel vastgezet. Kenmerken: • maximaal koppel in rechtse draairichting: 90Nm (*) • vol vermogen bij linkse draairichting • Behuizing composiet • Lichtgewichtmachine • Ontluchting naar onderen, geluidgedempt • Twin-Hammer slagmechanisme • draaibare luchtaansluiting • gepatenteerde link/rechtsknop om moeiteloos met één hand te kunnen werken
Composite Impact Wrench 1/2 in
Sterke punten
•Ergonomic design, well balanced
Compact and lightweight
Impact mechanism twin Hammer
Exhaust silenced, through grip
Compact and lightweight
Impact mechanism twin Hammer
Exhaust silenced, through grip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Maximaal koppel | 815 N.m |
| Gewicht | 2 kg |
| Onbelast toerental | 7000 rpm |
| Totale lengte | 185 mm |
| Geluidsniveau | 83 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,61 excl. BTW
/ stuk
€ 222,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen