METABO PERSLUCHT RATELSCHROEVENDRAAIER DRS 68 SET 604119500
Perslucht-ratelschroevendraaier
Zie technische informatieReferenties
Metabo:604119500
Rubix:19090352
EAN:4007430228963



Productdetails : METABO PERSLUCHT RATELSCHROEVENDRAAIER DRS 68 SET 604119500
Ergonomische rechts-/linksomschakeling
Eenvoudige draairichtingsinstellingen aan de ratelkop
Compacte bouwvorm
Voor alle schroefwerkzaamheden: bv. reparaties aan personenauto's, staalbouw etc.
Ergonomische, gedeeltelijk rubberen behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
Ingebouwde toerentalregeling
Draaibare luchtuitlaat aan de zijkant van de behuizing
Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", 7 dopsleutels (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), Kunststof koffer, Olieflesje, Verlenging 75 mm, Cardanscharnier
Eenvoudige draairichtingsinstellingen aan de ratelkop
Compacte bouwvorm
Voor alle schroefwerkzaamheden: bv. reparaties aan personenauto's, staalbouw etc.
Ergonomische, gedeeltelijk rubberen behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
Ingebouwde toerentalregeling
Draaibare luchtuitlaat aan de zijkant van de behuizing
Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", 7 dopsleutels (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), Kunststof koffer, Olieflesje, Verlenging 75 mm, Cardanscharnier
Sterke punten
Ergonomische rechts-/linksomschakeling|Eenvoudige draairichtingsinstellingen aan de ratelkop|Compacte bouwvorm|Voor alle schroefwerkzaamheden: bv. reparaties aan personenauto's, staalbouw etc.|Ergonomische, gedeeltelijk rubberen behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken|Ingebouwde toerentalregeling|Draaibare luchtuitlaat aan de zijkant van de behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Maximaal koppel | 68 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Onbelast toerental | 175 rpm |
| Luchtverbruik | 220 l/min |
| Geluidsniveau | 83 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,00 excl. BTW
/ stuk
€ 151,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen