Referenties
Yokota:V-160P
Rubix:25043832
EAN:8717981127276

Documenten
Productdetails : YOKOTA SLAGMOERSLEUTEL 1/2 V-160P
Deze slagmoersleutel van YOKOTA is geschikt voor industrieel gebruik. Een top-kwaliteit machine die voor zeer veeleisende gebruikers het neusje van de zalm is. Uiterst simpel opgebouwde slagmoersleutel met een één-hamer slagmechanisme. Door de zeer hoge kwaliteitseisen bij de productie heeft deze machine een zeer lange standtijd. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Kracht instelbaar, 4 standen • Luchtuitlaat geluidgedempt
Impact Wrench 1/2 in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Maximaal koppel | 2700 N.m |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Onbelast toerental | 6,5 rpm |
| Totale lengte | 182 mm |
| Geluidsniveau | 84 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 518,25 excl. BTW
/ stuk
€ 627,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
