Referenties
Atlas Copco:8421 0500 10
Rubix:2599104566
Fabrikant:8421050010


Technische samenvatting
| Boorkopcapaciteit | 8 mm |
|---|---|
| Onbelast toerental | 3300 rpm |
| Gewicht | 0,69 kg |
Productdetails : ATLAS COPCO PRO G2445
Pneumatische handboormachine, pistoolgreepmodel
Sterke punten
Smeervrije motor, Zachte greep, Gevoelige trekker, Boorkopbescherming inbegrepen, Vleugelontwerp, Instelbare luchtuitlaat, Correcte handgreephoek,
Toepassingen
De LBB-boren zijn van de hoogste kwaliteit en gebouwd om consistente betrouwbaarheid en prestaties te leveren in een breed scala aan toepassingen. Hun geavanceerde ergonomische ontwerpen maken uw werk gemakkelijker, veiliger en efficiënter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 961 g |
| Boorkopcapaciteit | 8 mm |
| Onbelast toerental | 3300 rpm |
| Gewicht | 0,69 kg |
| Luchtverbruik | 870 l/min |
| Vermogen | 500 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.405,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.701,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen