ROEBUCK PNEUMATISCHE BOORMACHINE 13MM - 8496702
Boormachine 13mm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:8496702
Rubix:10523988
EAN:3660338468513


Technische samenvatting
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
|---|---|
| Onbelast toerental | 800 rpm |
| Gewicht | 1,3 kg |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK PNEUMATISCHE BOORMACHINE 13MM - 8496702
Composietstructuur die een grote robuustheid van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.
Technische kenmerken:
Opname (mm) 13
Lengte 219
Onbeladen snelheid (rpm) 800
1/2 "luchtinlaat
Gewicht (kg) 1.3
Luchtverbruik (l / min) 113
Technische kenmerken:
Opname (mm) 13
Lengte 219
Onbeladen snelheid (rpm) 800
1/2 "luchtinlaat
Gewicht (kg) 1.3
Luchtverbruik (l / min) 113
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Onbelast toerental | 800 rpm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Luchtverbruik | 113 l/min |
| Totale lengte | 219 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,11 excl. BTW
/ stuk
€ 329,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen