PORTWEST PILOTJACK 3 IN 1 PJ50 HI-VIS GEEL/ZWART MT M
PJ50 - Hi-Vis 3-in-1 Pilotjack
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:PJ50YBRM
Rubix:A0030746
EAN:5036108284818



Documenten
Productdetails : PORTWEST PILOTJACK 3 IN 1 PJ50 HI-VIS GEEL/ZWART MT M
Dit jack is veelzijdig en comfortabel en is geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden. Kwaliteitsdoek en onovertroffen functionaliteit zijn standaard. De uitneembare bontvoering en kraag in combinatie met de uitritsbare mouwen bewijzen dat dit een veelzijdig kledingstuk is. Diverse zakken met rits aan binnen- en buitenzijde om uw spullen veilig op te bergen.
Kenmerken:
CE gecertificeerd. Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort. Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn. 9 opbergzakken. Telefoonzak. Afneembare mouwen, "bont" voering en "bont" kraag voor veel draag mogelijkheden. D-ring voor sleutels en ID kaarten. Gebreide manchetten en zoom. Bont gevoerd voor extra warmte en comfort.
Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
Sterke punten
•CE-gecertificeerd
Duurzame polykatoenstof voor hoge prestaties en maximaal draagcomfort
Reflecterende band voor verhoogde zichtbaarheid
9 zakken voor voldoende opbergruimte
Telefoonzak
Afneembare mouwen, bontvoering en bontkraag bieden veelzijdige draagopties voor de drager
D-ring voor sleutels of ID-kaarten
Gebreide manchetten en zoom
Met bont gevoerd voor extra warmte en comfort
Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
Duurzame polykatoenstof voor hoge prestaties en maximaal draagcomfort
Reflecterende band voor verhoogde zichtbaarheid
9 zakken voor voldoende opbergruimte
Telefoonzak
Afneembare mouwen, bontvoering en bontkraag bieden veelzijdige draagopties voor de drager
D-ring voor sleutels of ID-kaarten
Gebreide manchetten en zoom
Met bont gevoerd voor extra warmte en comfort
Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 240 g/m² |
| Materiaal | 55% katoen, 45% polyester (kingsmill polycotton) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,14 excl. BTW
/ stuk
€ 66,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen