TRANEMO WINTERJACK 430146 ORANJE/MARINE MT XL
TRANEMO WINTERJACK CAP. HI-VIS 430146 ORANJE/MARINE MT
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43014693007
Rubix:A0614653
EAN:7393286278120

Productdetails : TRANEMO WINTERJACK 430146 ORANJE/MARINE MT XL
Hi-Vis duurzaam winterjack met afneembare capuchon en getapete naden. Wind- en waterdicht conform EN 343. PFAS-vrij.
Het jack is gevoerd met een warme fiberfur voering en gewatteerde voering in de mouwen. Verdekte ritssluiting voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Grote zak met rits en telefoonzak voorzijde onder de stormflap. Grote verstelbare en afneembare capuchon met gewatteerde voering. Twee portofoonhouders. Verticale borstzak met rits. Sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met rits en fleecevoering. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid. Verstelbare manchetten met windstoppers in de mouwen. Fleece in de kraag. Rugpand toegankelijk met rits voor het plaatsen van een heat seal logo.
NORMERING:
EN ISO 20471
EN 343
EN 342
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,90 excl. BTW
/ stuk
€ 275,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen