PORTWEST PILOTJACK 3 IN 1 PJ50 HI-VIS GEEL/ZWART MT XL

PJ50 - Hi-Vis 3-in-1 Pilotjack

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:PJ50YBRXL
Rubix:A0030832
EAN:5036108284832
PORTWEST PILOTJACK 3 IN 1 PJ50 HI-VIS GEEL/ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST PILOTJACK 3 IN 1 PJ50 HI-VIS GEEL/ZWART MT XL


Dit jack is veelzijdig en comfortabel en is geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden. Kwaliteitsdoek en onovertroffen functionaliteit zijn standaard. De uitneembare bontvoering en kraag in combinatie met de uitritsbare mouwen bewijzen dat dit een veelzijdig kledingstuk is. Diverse zakken met rits aan binnen- en buitenzijde om uw spullen veilig op te bergen.

Kenmerken:
CE gecertificeerd. Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort. Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn. 9 opbergzakken. Telefoonzak. Afneembare mouwen, "bont" voering en "bont" kraag voor veel draag mogelijkheden. D-ring voor sleutels en ID kaarten. Gebreide manchetten en zoom. Bont gevoerd voor extra warmte en comfort.
Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)

Sterke punten

•CE-gecertificeerd
Duurzame polykatoenstof voor hoge prestaties en maximaal draagcomfort
Reflecterende band voor verhoogde zichtbaarheid
9 zakken voor voldoende opbergruimte
Telefoonzak
Afneembare mouwen, bontvoering en bontkraag bieden veelzijdige draagopties voor de drager
D-ring voor sleutels of ID-kaarten
Gebreide manchetten en zoom
Met bont gevoerd voor extra warmte en comfort
Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurzwart
Materiaalkingsmill polycotton: 55% katoen / 45% polyester; afneembare bontvoering en kraag; vulling en mouwvulling: 100% polyester.
Hoge zichtbaarheidja
€ 55,14 excl. BTW
/ stuk
€ 66,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat

Hoofdmateriaal

Secundaire kleur