Referenties
Festo:CPV10-DZPR
Rubix:05091193
Fabrikant:178678
EAN:4052568038960

Documenten
Productdetails : FESTO SCHEIDINGSPLAAT CPV10-DZPR 178678
Scheidingsplaat CPV10-DZPR voor het scheiden van twee drukzones bij ventieleiland CPV. Slechts eenmaal per blok en enkel tussen de ventielen te gebruiken. Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38,3 g |
| Type | scheidingsplaat |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,43 excl. BTW
/ stuk
€ 19,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen