Referenties
Festo:CPV14-DZPR
Rubix:05106999
Fabrikant:178680
EAN:4052568038977

Documenten
Productdetails : FESTO SCHEIDINGSPLAAT CPV14-DZPR 178680
Scheidingsplaat CPV14-DZPR voor het scheiden van twee drukzones bij ventieleiland CPV. Slechts eenmaal per blok en enkel tussen de ventielen te gebruiken. Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x27x66 mm |
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Type | scheidingsplaat |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,44 excl. BTW
/ stuk
€ 21,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen