Referenties
Festo:VABE-P5-C
Rubix:05129022
Fabrikant:8021858
EAN:4052568062767

Documenten
Productdetails : FESTO EINDPLAAT VABE-P5-C 8021858
eindplaat VABE-P5-C Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 96 g, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Informatie over materialen, O-ring = NBR, Materiaalgegevens voor plaat = Legering van gesmeed aluminium
End plate VABE-P5-C corrosion resistance class KBK=2, product weight=96 g, material note=RoHS compliant, material information O-Ring=NBR, material information plate=aluminium wrought alloy
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eindplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,91 excl. BTW
/ stuk
€ 31,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen