Referenties
Bosch:2608597523
Rubix:A0753106
EAN:3165140107389

Productdetails : BOSCH PLAATBOOR HSS ZESKANT 4-20 2608597523
Plaatboren, zeskantschacht 4-20 mm, 65 mm, 1/4"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Gewicht verpakking | 55 g |
| Snijmateriaal | hss |
| Minimumdiameter | 4 mm |
| Maximumdiameter | 20 mm |
| 60 mm | |
| 122 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,49 excl. BTW
/ stuk
€ 75,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
