SMC CILINDER MET OVALE ZUIGER MDUB32TF-125DMZ

Plaatcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MDUB32TF-125DMZ
Rubix:A0725449
Fabrikant:00752824
SMC CILINDER MET OVALE ZUIGER MDUB32TF-125DMZ

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typeplaatcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET OVALE ZUIGER MDUB32TF-125DMZ


De MU-plaatcilinder, met zijn elliptische ontwerp, biedt een laag profiel met behoud van krachtoutput. De MU-cilinder maakt hogere werkdrukken, die nodig kunnen zijn voor typische platte cilinders, overbodig. De ovale zuigervorm biedt ook een intrinsieke niet-roterende functie zonder dat een stang met vlakke kanten hoeft te worden gebruikt, wat de levensduur van lagers en afdichtingen verlengt.

Sterke punten

•Enkelwerkende plaatcilinder met veerretour/uitbreiding
Kan zonder beugels worden gemonteerd
Montagegroeven voor automatische schakelaars voorkomen dat automatische schakelaars uitsteken
Automatische schakelaars kunnen in 4 richtingen worden gemonteerd
Slag tot 20 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typeplaatcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
92,05 excl. BTW
/ stuk
111,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen